Oprawa łożyska kołnierzowego SNR FCE203
Oprawa łożyska kołnierzowego SNR
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:FCE203
Rubix:3148273
EAN:3413520567767
Szczegóły produktu : Oprawa FCE203
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Szerokość | 24.1 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Średnica zewn. | 27.2 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 28,85 Netto
/ Sztuka
zł 35,49 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
