Oprawa łożyska kołnierzowego SNR EXFE210
Oprawa samonastawna
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SNR:EXFE210
Rubix:3145587
EAN:3413529528608





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 49.2 mm |
| Materiał | żeliwo |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXFE210
Oprawy samonastawne z szerokim wyborem elementów montażowych, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE, KTÓRE SPEŁNI WSZYSTKIE TWOJE POTRZEBY W ZAKRESIE OPRAW SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz, w naszej kompletnej ofercie produktów wysokiej jakości zgodnych z normami JIS i ISO
POPRAW SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoka dostępność produktów w naszym europejskim centrum dystrybucji pozwala radzić sobie w każdej sytuacji
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ WIEDZY O PRODUKTACH
-Wyznacz najlepiej dopasowane kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
JEDNO MIEJSCE, KTÓRE SPEŁNI WSZYSTKIE TWOJE POTRZEBY W ZAKRESIE OPRAW SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz, w naszej kompletnej ofercie produktów wysokiej jakości zgodnych z normami JIS i ISO
POPRAW SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoka dostępność produktów w naszym europejskim centrum dystrybucji pozwala radzić sobie w każdej sytuacji
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ WIEDZY O PRODUKTACH
-Wyznacz najlepiej dopasowane kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
Korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Mocne strony
-Jednolita gama JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu opraw
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których występują zanieczyszczenia suchymi cząstkami i wilgoć oraz/lub przewidywane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: Smar wysokowydajny bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powłokom galwanizowanym.
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu opraw
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których występują zanieczyszczenia suchymi cząstkami i wilgoć oraz/lub przewidywane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: Smar wysokowydajny bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powłokom galwanizowanym.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama opraw samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR zapewnia wszystkie produkty potrzebne na każdym etapie Twojej produkcji.
Portfolio SNR zapewnia wszystkie produkty potrzebne na każdym etapie Twojej produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 155x150x74 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2820 g |
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Szerokość | 49.2 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Liczba otworów | 4 |
| Średnica zewn. | 90 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 140,29 Netto
/ Sztuka
zł 172,56 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie