Wyszukaj po referencji produktu, artykule, marce lub słowach kluczowych
pl
Zaloguj się lub zarejestruj
Nasze produkty
Usługi
Wyszukiwarka łożysk
Wyprzedaże
Wiedza
Kontakt
Obróbka skrawaniem
(13 869)
Mechaniczne przeniesienie napędu
(139 255)
Technologia przepływu i cieczy
(81 759)
Narzędzia i metrologia
(37 489)
Ochrona - Bezpieczeństwo - Higiena
(6909)
Sprzęt/Wyposażenie
(1759)
Instalacja i montaż
(5271)
Konserwacja i naprawa
(1615)
Spawanie
(131)
Wyprzedaże
Łożyska toczne i ślizgowe, akcesoria
(70 990)
Technika liniowa
(9356)
Technologia napędu i technologia przenośnikowa
(734)
Pasy i łańcuchy
(36 657)
Elementy łączące
(3003)
Uszczelnienia techniczne
(17 568)
Technologia tłumienia
(376)
Technologia smarowania mechanicznego
(571)
Zobacz Mechaniczne przeniesienie napędu
Prowadnice liniowe
(7328)
Mechanizmy śrubowo-toczne i komponenty
(153)
Wały i tuleje / Prowadnice rolkowe
(1801)
Moduły liniowe / Stoły liniowe
(74)
Zobacz Technika liniowa
Kategorie Rubix
Mechaniczne przeniesienie napędu
Technika liniowa
Wały i tuleje / Prowadnice rolkowe
Wały i tuleje
Wał pełny / Wał czopowy
Wał drążony C60 W50x28 h7
Wał pełny / Wał czopowy INA WH50
Wał pełny / Wał czopowy INA
Zobacz informacje techniczne
Referencje
INA:
WH50
Rubix:
801596
Szczegóły produktu : Wał drążony C60 W50x28 h7
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
Zgłoś błąd danych produktu
zł
676,75
Netto
/
Metr
zł
832,4
Brutto
Termin dostawy na zapytanie
Dodaj do koszyka
Nie zapomnij zalogować się, aby złożyć zamówienie, skorzystać ze swoich dedykowanych warunków cenowych i większego zakresu asortymentu
Zobacz nasze produkty z innych kategorii, które mogą Cię zainteresować
Wał pełny nierdzewny X46Cr13 W20H6-X46 L=1160mm
Wałek W40H6 L=650mm
Wałek W40H6-X46 L=592mm
Wał pełny W50 h6 L=1370mm
Wałek W50H6-X46 L=2161mm
Wał pełny nierdzewny W25H6-X46 L=2000mm
Wał pełny chromowany W30 h7 L=3000mm
Wał pełny nierdzewny X46Cr13 W12H6-X46 L=80mm
Wałek W25H6-X46 L=1382mm
Wał pełny chromowany W80 h7
Wałek W40H6-X46 L=1185mm
Wał pełny nierdzewny x46Cr13 W50H6-X46
Wał drążony 50x29 WH50 h7 L=1500mm
Wałek W25H6 L=460mm
Wał pełny W25 h6 L=1138mm