Wyszukaj po referencji produktu, artykule, marce lub słowach kluczowych
pl
Zaloguj się lub zarejestruj
Nasze produkty
Usługi
Wyszukiwarka łożysk
Wyprzedaże
Wiedza
Kontakt
Obróbka skrawaniem
(13 869)
Mechaniczne przeniesienie napędu
(139 255)
Technologia przepływu i cieczy
(81 759)
Narzędzia i metrologia
(37 489)
Ochrona - Bezpieczeństwo - Higiena
(6909)
Sprzęt/Wyposażenie
(1759)
Instalacja i montaż
(5271)
Konserwacja i naprawa
(1615)
Spawanie
(131)
Wyprzedaże
Łożyska toczne i ślizgowe, akcesoria
(70 990)
Technika liniowa
(9356)
Technologia napędu i technologia przenośnikowa
(734)
Pasy i łańcuchy
(36 657)
Elementy łączące
(3003)
Uszczelnienia techniczne
(17 568)
Technologia tłumienia
(376)
Technologia smarowania mechanicznego
(571)
Zobacz Mechaniczne przeniesienie napędu
Prowadnice liniowe
(7328)
Mechanizmy śrubowo-toczne i komponenty
(153)
Wały i tuleje / Prowadnice rolkowe
(1801)
Moduły liniowe / Stoły liniowe
(74)
Zobacz Technika liniowa
Kategorie Rubix
Mechaniczne przeniesienie napędu
Technika liniowa
Wały i tuleje / Prowadnice rolkowe
Wały i tuleje
Wał pełny / Wał czopowy
Wał drążony 40x27 WH40H7
Wał pełny / Wał czopowy INA WH40
Wał pełny / Wał czopowy INA
Zobacz informacje techniczne
Referencje
INA:
WH40
Rubix:
801595
Szczegóły produktu : Wał drążony 40x27 WH40H7
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
Zgłoś błąd danych produktu
zł
351,89
Netto
/
Metr
zł
432,82
Brutto
Termin dostawy na zapytanie
Dodaj do koszyka
Nie zapomnij zalogować się, aby złożyć zamówienie, skorzystać ze swoich dedykowanych warunków cenowych i większego zakresu asortymentu
Zobacz nasze produkty z innych kategorii, które mogą Cię zainteresować
Wałek W18 h6 L=1000mm
Wałek W40H6 L=765mm
Wałek W40H6-X46 L=2000mm
Wał pełny nierdzewny X46Cr13 W30H6-X46 L=1000mm
Wał pełny chromowany W30 h7 L=500mm
Wałek W25H6-X46 L=2600mm
Wał pełny nierdzewny X46Cr13 W10H6-X46 L=1520mm
Wał pełny chromowany W40 h7 L=2000mm
Wał pełny nierdzewny X46Cr13 W14H6-X46 L=500mm
Wałek W25H6 L=1200mm
Wał pełny W60 h6 L=810mm
Wał pełny nierdzewny X46Cr13 W20H6-X46
Wał pełny W25 h6 L=4300mm
Wał pełny Cf53 W18 h6
Wałek W25H6 L=2500mm