Wyszukaj po referencji produktu, artykule, marce lub słowach kluczowych
pl
Zaloguj się lub zarejestruj
Nasze produkty
Usługi
Wyszukiwarka łożysk
Wyprzedaże
Wiedza
Kontakt
Obróbka skrawaniem
(13 869)
Mechaniczne przeniesienie napędu
(139 255)
Technologia przepływu i cieczy
(81 759)
Narzędzia i metrologia
(37 489)
Ochrona - Bezpieczeństwo - Higiena
(6909)
Sprzęt/Wyposażenie
(1759)
Instalacja i montaż
(5271)
Konserwacja i naprawa
(1615)
Spawanie
(131)
Wyprzedaże
Łożyska toczne i ślizgowe, akcesoria
(70 990)
Technika liniowa
(9356)
Technologia napędu i technologia przenośnikowa
(734)
Pasy i łańcuchy
(36 657)
Elementy łączące
(3003)
Uszczelnienia techniczne
(17 568)
Technologia tłumienia
(376)
Technologia smarowania mechanicznego
(571)
Zobacz Mechaniczne przeniesienie napędu
Prowadnice liniowe
(7328)
Mechanizmy śrubowo-toczne i komponenty
(153)
Wały i tuleje / Prowadnice rolkowe
(1801)
Moduły liniowe / Stoły liniowe
(74)
Zobacz Technika liniowa
Kategorie Rubix
Mechaniczne przeniesienie napędu
Technika liniowa
Wały i tuleje / Prowadnice rolkowe
Wały i tuleje
Wał pełny / Wał czopowy
Wał drążony 25x15,5 WH25H7
Wał pełny / Wał czopowy INA WH25
Wał pełny / Wał czopowy INA
Zobacz informacje techniczne
Referencje
INA:
WH25
Rubix:
801593
EAN:
4054364185008
Szczegóły produktu : Wał drążony 25x15,5 WH25H7
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
Zgłoś błąd danych produktu
zł
199,09
Netto
/
Metr
zł
244,88
Brutto
Termin dostawy na zapytanie
Dodaj do koszyka
Nie zapomnij zalogować się, aby złożyć zamówienie, skorzystać ze swoich dedykowanych warunków cenowych i większego zakresu asortymentu
Zobacz nasze produkty z innych kategorii, które mogą Cię zainteresować
Wał pełny W14 h6 L=1000mm
Wał pełny nierdzewny X46Cr13 W40H6-X46 L=2500mm
Wał pełny nierdzewny X90CrMoV18 W25H6-X90
Wał pełny 3/8 cala WZ3/8-L
Wał pełny nierdzewny X46Cr13 W30H6-X46 L=321mm
Wałek W40H6-X46 L=1500mm
Wałek W20H6-X46 L=3000mm
Wał pełny nierdzewny X46Cr13 W25H6-X46 L=3000mm
Wał pełny nierdzewny X46Cr13 W12H6-X46 L=1000mm
Wałek W50H6-X46 L=2500mm
Wał pełny nierdzewny X46Cr13 W16H6-X46 L=3000mm
Wał pełny chromowany W50 h7 L=550mm
Wał pełny W50 h6 L=1055mm
Wałek W25H6 L=1930mm
Wał pełny W16 h6 L=630mm