Wyszukaj po referencji produktu, artykule, marce lub słowach kluczowych
pl
Zaloguj się lub zarejestruj
Nasze produkty
Usługi
Wyszukiwarka łożysk
Wyprzedaże
Wiedza
Kontakt
Obróbka skrawaniem
(13 869)
Mechaniczne przeniesienie napędu
(139 255)
Technologia przepływu i cieczy
(81 759)
Narzędzia i metrologia
(37 489)
Ochrona - Bezpieczeństwo - Higiena
(6909)
Sprzęt/Wyposażenie
(1759)
Instalacja i montaż
(5271)
Konserwacja i naprawa
(1615)
Spawanie
(131)
Wyprzedaże
Łożyska toczne i ślizgowe, akcesoria
(70 990)
Technika liniowa
(9356)
Technologia napędu i technologia przenośnikowa
(734)
Pasy i łańcuchy
(36 657)
Elementy łączące
(3003)
Uszczelnienia techniczne
(17 568)
Technologia tłumienia
(376)
Technologia smarowania mechanicznego
(571)
Zobacz Mechaniczne przeniesienie napędu
Prowadnice liniowe
(7328)
Mechanizmy śrubowo-toczne i komponenty
(153)
Wały i tuleje / Prowadnice rolkowe
(1801)
Moduły liniowe / Stoły liniowe
(74)
Zobacz Technika liniowa
Kategorie Rubix
Mechaniczne przeniesienie napędu
Technika liniowa
Wały i tuleje / Prowadnice rolkowe
Wały i tuleje
Wał pełny / Wał czopowy
Wał drążony 20x14 WH20 h7
Wał pełny / Wał czopowy INA WH20
Wał pełny / Wał czopowy INA
Zobacz informacje techniczne
Referencje
INA:
WH20
Rubix:
801592
EAN:
4054366867643
Szczegóły produktu : Wał drążony 20x14 WH20 h7
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
Zgłoś błąd danych produktu
zł
213,56
Netto
/
Metr
zł
262,68
Brutto
Termin dostawy na zapytanie
Dodaj do koszyka
Nie zapomnij zalogować się, aby złożyć zamówienie, skorzystać ze swoich dedykowanych warunków cenowych i większego zakresu asortymentu
Zobacz nasze produkty z innych kategorii, które mogą Cię zainteresować
Wał pełny nierdzewny x46Cr13 W50H6-X46 L=660mm
Wał pełny W80 h6
Wał pełny nierdzewny X46Cr13 W6H6-X46
Wał pełny nierdzewny X46Cr13 W16H6-X46 L=3000mm
Wał pełny nierdzewny X46Cr13 W40H6-X46 L=477mm
Wał pełny chromowany W40 h7 L=1000mm
Wał pełny nierdzewny X46Cr13 W30H6-X46 L=570mm
Wałek W40H6-X46 L=1152mm
Wał pełny nierdzewny X46Cr13 W20H6-X46 L=1420mm
Wał pełny nierdzewny X46Cr13 W25H6-X46 L=494mm
Wał pełny nierdzewny X46Cr13 W10H6-X46 L=1210mm
Wałek W40H6 L=2400mm
Wałek W16H6 L=252mm
Wałek W25H6 L=345mm
Wałek W16H6 L=165mm