Referencje
QL:6208
Rubix:303720
Producent:6208
Szczegóły produktu : Łożysko 6208
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 18 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 18 mm |