Referencje
NTN:6205LLUAP63E
Rubix:395075

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
Szczegóły produktu : Łożysko 6205LLUAP63E
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie