Referencje
SKF:6201-2ZNR
Rubix:116865
Producent:42082
EAN:7316570196146


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 32 mm |
| Szerokość | 10 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6201-2ZNR
Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe, z rowkiem pod pierścień osadczy sprężynujący i uszczelnieniami lub blaszkami ochronnymi z jednej lub z obu stron, są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż inne typy łożysk. Pierścień osadczy sprężynujący, zamocowany w pierścieniowym rowku w pierścieniu zewnętrznym, umożliwia osiowe ustalanie łożysk w ich oprawach. Zintegrowane uszczelnienia mogą znacznie wydłużyć trwałość eksploatacyjną łożyska, ponieważ utrzymują środek smarny w łożysku, a zanieczyszczenia pozostają na zewnątrz.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 39,5 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 12 mm |
| Średnica zewn. | 32 mm |
| Szerokość | 10 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 6201 |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 50000 rpm |
| Prędkość graniczna | 26000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 3100 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 7280 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 22,07 Netto
/ Sztuka
zł 27,15 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie