Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy SNR ESC207

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SNR:ESC207
Rubix:3145204
EAN:3413529511006
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.72 mm
Materiałhartowana stal łożyskowa 100 cr6
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESC207


obudowa z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelka z jedną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)90x88x58 mm
Waga Logistyczna902 g
Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.72 mm
Materiałhartowana stal łożyskowa 100 cr6
Szerokość25.4 mm
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr25700 N
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Funkcja ponownego smarowaniatak
Koszstal
Smarsmar na bazie mydła litowego, nlgi ii
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r15200 N
93,72 Netto
/ Sztuka
115,28 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie