Referencje
NTN:6316ZZC4/5C
Rubix:400497
EAN:4547359401295

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 170 mm |
| Szerokość | 39 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6316ZZC4/5K
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 170x170x39 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 3590 g |
| Średnica wewn. | 80 mm |
| Średnica zewn. | 170 mm |
| Szerokość | 39 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 428,41 Netto
/ Sztuka
zł 526,94 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie