Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy INA G1207-KRR-B-AS2/V-FA106
G12..-KRR
Zobacz informacje techniczneReferencje
INA:G1207-KRR-B-AS2/V-FA106
Rubix:594502
Producent:0502903710000
EAN:4047643205948


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 61.912 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Materiał | stal do łożysk tocznych |
Szczegóły produktu : Łożysko G1207-KRR-B-AS2/V-FA106
Łożysko kulkowe poprzeczne G1..-KRR-B-AS2/V
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 77,8x110x110 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1590 g |
| Średnica wewn. | 61.912 mm |
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Materiał | stal do łożysk tocznych |
| Szerokość | 77.9 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 52000 N |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Funkcja ponownego smarowania | tak |
| Smar | smar |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 36000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie