Rolka wałeczkowa z/bez trzpienia INA LFR5201-20-NPP
Rolka wałeczkowa z/bez trzpienia INA
Zobacz informacje techniczneReferencje
INA:LFR5201-20-NPP
Rubix:606988
Producent:0006478370000
EAN:4064328631601
Szczegóły produktu : Rolka LFR5201-20-NPP
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 70 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 12 mm |
| Średnica zewn. | 35 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
