Pas napędowy HTD Gates GT3 105 3MGT 6

Pasek PowerGrip GT3

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Gates:GT3 105 3MGT 6
Rubix:613803
Producent:940043209
EAN:5414465314544
brand logo

Informacje techniczne

Profil3mgt
długość oryginalna105 mm
Szerokość pasa6 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Pas GT3 105-3MGT-6 mm


Najwyższej jakości gumowy pasek synchroniczny o zoptymalizowanym profilu zębów GT. Spiralne kordy rozciągające sprawiają, że pasek jest wyjątkowo mocny, niezwykle elastyczny i odporny na rozciąganie. Zaawansowana technologicznie mieszanka na zęby i warstwę wierzchnią z kordami z włókna szklanego. Kompaktowe, lekkie i ekonomiczne napędy.

Mocne strony

• Wysoka odporność na przemieszczanie się zębów.
• Znacznie wyższy transfer mocy: do 30% więcej niż w poprzednich generacjach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profil3mgt
długość oryginalna105 mm
Szerokość pasa6 mm
Materiałchloropren
Podziałka3 mm
Liczba zębów35
29,65 Netto
/ Sztuka
36,47 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie