Referencje
Dichtomatik:112180
Rubix:636335
Producent:112180


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 70 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 12 mm |
| Wysokość | 22 mm |
Szczegóły produktu : 70X12X22 TDUOP 72NBR708 Uszczelnienie
Kompletny tłok T-DUO-P 0070.00-065
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 147,901 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 70 mm |
| Średnica wewn. | 12 mm |
| Wysokość | 22 mm |
| Materiał | 72 nbr 708 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 196,75 Netto
/ Sztuka
zł 242 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie