Referencje
Dichtomatik:24249007
Rubix:804911
Producent:24249007


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 170 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 185.1 mm |
| Wysokość | 5.9 mm |
Szczegóły produktu : 170X185.1X5.9 OMS-MR PTFEB602 FKM Uszczelnienie
OMS-MR PTFE B602
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 170 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 185.1 mm |
| Wysokość | 5.9 mm |
| Materiał | ptfe b602 |
| Wykonanie | oms-mr |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie