Twoje konto
Zaloguj się lub zarejestruj
Nasze produkty
Usługi
Kontakt
pl
Obróbka skrawaniem
(11 517)
Mechaniczne przeniesienie napędu
(121 991)
Technologia przepływu i cieczy
(62 377)
Narzędzia i metrologia
(34 320)
Ochrona - Bezpieczeństwo - Higiena
(4491)
Sprzęt/Wyposażenie
(1475)
Instalacja i montaż
(1363)
Konserwacja i naprawa
(1302)
Spawanie
(90)
Technologia łożysk
(59 207)
Technika liniowa
(4740)
Technologia napędu i technologia przenośnikowa
(981)
Pasy i łańcuchy
(36 429)
Elementy łączące
(2384)
Uszczelnienia techniczne
(17 404)
Technologia tłumienia
(315)
Technologia smarowania mechanicznego
(494)
Zobacz Mechaniczne przeniesienie napędu
Łożyska przegubowe / Tulejki ślizgowe
(1883)
Łożyska toczne
(43 792)
Zespoły obudów / Obudowy łożysk
(8356)
Konserwacja / akcesoria / serwis
(5175)
Zobacz Technologia łożysk
< Powrót
Kategorie Rubix
Mechaniczne przeniesienie napędu
Technologia łożysk
Łożyska toczne
Łożyska kulkowe
Łożyska kulkowe zwykłe
Łożysko S6308
Łożyska kulkowe zwykłe FAG S6308, Średnica wewnętrzna: 40 mm | Średnica zewnętrzna: 90 mm | Szerokość: 23 mm
Łożyska kulkowe zwykłe FAG
Referencje
fag:
S6308
rubix:
592945
ean:
4012801615976
Informacje techniczne
Średnica wewnętrzna
40
mm
Średnica zewnętrzna
90
mm
Szerokość
23
mm
Zobacz całą specyfikację techniczną
Szczegóły produktu
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko S6308
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
Średnica wewnętrzna
40
mm
Średnica zewnętrzna
90
mm
Szerokość
23
mm
Uszczelnienie
Otwarty
Rodzaj luzu łożyskowego
CN
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
Dodaj do mojej listy życzeń
Nie zapomnij zalogować się, aby skorzystać ze swoich dedykowanych cen
Termin dostawy na zapytanie
Dodaj do koszyka
Wygeneruj PDF dla tego produktu
Zobacz nasze produkty z innych kategorii, które mogą Cię zainteresować.
Łożyska kulkowe zwykłe PTN 6313, Średnica wewnętrzna: 65 mm | Średnica zewnętrzna: 140 mm | Szerokość: 33 mm
Łożyska kulkowe zwykłe SKF E2.YSP 207 SB-2F, Średnica wewnętrzna: 35 mm | Średnica zewnętrzna: 72 mm | Szerokość: 35 mm
Łożyska kulkowe zwykłe SKF 6016-Z/C4M, Średnica wewnętrzna: 80 mm | Średnica zewnętrzna: 125 mm | Szerokość: 22 mm
Łożyska kulkowe zwykłe SKF BB1-3097 B, Średnica wewnętrzna: 15 mm | Średnica zewnętrzna: 35 mm | Szerokość: 17.1 mm
Łożyska kulkowe zwykłe NSK 6202ZZNR, Średnica wewnętrzna: 15 mm | Średnica zewnętrzna: 35 mm | Szerokość: 11 mm
Łożyska kulkowe zwykłe SKF 6202 TN9/C3, Średnica wewnętrzna: 15 mm | Średnica zewnętrzna: 35 mm | Szerokość: 11 mm
Łożyska kulkowe zwykłe PPL 6302-2RSVCN, Średnica wewnętrzna: 15 mm | Średnica zewnętrzna: 42 mm | Szerokość: 13 mm
Łożyska kulkowe zwykłe SKF 6312-2Z/C3HT, Średnica wewnętrzna: 60 mm | Średnica zewnętrzna: 130 mm | Szerokość: 31 mm
Łożyska kulkowe zwykłe SKF 6306-2Z/C3HT, Średnica wewnętrzna: 30 mm | Średnica zewnętrzna: 72 mm | Szerokość: 19 mm
Łożyska kulkowe zwykłe SKF 6204-RSH/W64, Średnica wewnętrzna: 20 mm | Średnica zewnętrzna: 47 mm | Szerokość: 14 mm
Łożyska kulkowe zwykłe SKF 6018/C3, Średnica wewnętrzna: 90 mm | Średnica zewnętrzna: 140 mm | Szerokość: 24 mm
Łożyska kulkowe zwykłe SKF W 6202-2Z, Średnica wewnętrzna: 15 mm | Średnica zewnętrzna: 35 mm | Szerokość: 11 mm
Łożyska kulkowe zwykłe PTN S61808-2RS, Średnica wewnętrzna: 40 mm | Średnica zewnętrzna: 52 mm | Szerokość: 7 mm
Łożyska kulkowe zwykłe SKF 6204-2Z/C3GJN, Średnica wewnętrzna: 20 mm | Średnica zewnętrzna: 47 mm | Szerokość: 14 mm
Łożyska kulkowe zwykłe NSK 4304J, Średnica wewnętrzna: 20 mm | Średnica zewnętrzna: 52 mm | Szerokość: 21 mm