Łożyska igiełkowo-kulkowe skośne FAG Z-560915.ASKL
Łożyska igiełkowo-kulkowe skośne FAG
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:Z-560915.ASKL
Rubix:467128
Producent:0395872070000

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 1340 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 1600 mm |
| Szerokość | 160 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko Z-560915.ASKL 20274945
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 550000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 1340 mm |
| Średnica zewn. | 1600 mm |
| Szerokość | 160 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | z-560 |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie