Łożyska igiełkowo-kulkowe skośne FAG Z-534305.ASKLZ
Łożyska igiełkowo-kulkowe skośne FAG
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:Z-534305.ASKLZ
Rubix:2787462
Producent:0384443720000

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 140 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 190 mm |
| Szerokość | 60 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko Z-534305.ASKLZ
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 3940 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 140 mm |
| Średnica zewn. | 190 mm |
| Szerokość | 60 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | z-534 |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie