Referencje
FAG:Z-579905.01.PRL
Rubix:289056
Producent:0382832630000

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 82 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko Z-579905.01.PRL
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 8000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 110 mm |
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 82 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie