Referencje
Zastąpiona ref.:Z-580651.02.TR1W-H92
FAG:Z-580651.02.RTR1W
Rubix:1214644
Producent:0380951490000

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 38 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 55.7 mm |
| Szerokość | 14 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko Z-580651.02.RTR1W
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 94 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 38 mm |
| Średnica zewn. | 55.7 mm |
| Szerokość | 14 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | z-580 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie