Referencje
FAG:Z-546439.TR1PW
Rubix:260317
Producent:0382804340000

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 165 mm |
| Szerokość | 57 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 546439
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 6100 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 70 mm |
| Średnica zewn. | 165 mm |
| Szerokość | 57 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | z-546 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie