Referencje
Freudenberg Sealing Technologies:OR 75,00 5,50 72 NBR 872
Rubix:282456
Producent:3788


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30.2 mm |
|---|---|
| Średnica przekroju poprzecznego | 3 mm |
| Materiał | nbr |
Szczegóły produktu : 30.2x3.0 O 70NBR Oring
O-ring 30,2x3 nbr 70
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30.2 mm |
|---|---|
| Średnica przekroju poprzecznego | 3 mm |
| Materiał | nbr |
| Twardość Shore'a A | 70 Shore |
| Liczba elementów | 1 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie