Referencje
Dichtomatik:13658
Rubix:286519
Producent:13658


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 200 mm |
|---|---|
| Średnica przekroju poprzecznego | 3 mm |
| Materiał | fkm/fpm |
Szczegóły produktu : Oring OR 200x3 FPM80
O-ringi Viton / FPM (80 Shore A) są odporne na wysokie temperatury i chemikalia. Nieodporne na gorącą wodę, parę wodną, płyny hamulcowe na bazie glikolu oraz kwasy nieorganiczne.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 9 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 200 mm |
| Średnica przekroju poprzecznego | 3 mm |
| Materiał | fkm/fpm |
| Twardość Shore'a A | 80 Shore |
| Liczba elementów | 1 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie