Pilnik do frezowania obrotowego Pferd Tools ZYA 1020/6 STEEL
Frezy trzpieniowe HM ZYA 1020/6 STEEL
Zobacz informacje techniczneReferencje
Pferd Tools:ZYA 1020/6 STEEL
Rubix:752005
Producent:21102187
EAN:4007220937235




Informacje techniczne
| Średnica ogona | 6 mm |
|---|---|
| Kształt głowy | cylindryczny zya |
| Całkowita długość | 0 mm |
Szczegóły produktu : Trzpień frezarski ZYA 1020/6 STEEL
Frez trzpieniowy cylindryczny zgodny z DIN 8032 z uzębieniem zgodnym z DIN 8033. Forma ZYAS z uzębieniem na obwodzie i na czole. Usuwanie zadziorów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica ogona | 6 mm |
|---|---|
| Kształt głowy | cylindryczny zya |
| Całkowita długość | 0 mm |
| Średnica głowicy | 10 mm |
| Zakres | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 144,79 Netto
/ Sztuka
zł 178,09 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie