Pilnik do frezowania obrotowego Ruko 116015
Frez-piłnik z węglika, uzębienie krzyżowe, kształt A cylindryczny, cięcie czołowe
Zobacz informacje techniczneReferencje
Ruko:116015
Rubix:641756
EAN:4007140090683
Szczegóły produktu : Frez trzpieniowy z węglika spiekanego 6mm 116015
Frez-piłniki z węglika o wysokiej wydajności, szlifowane CNC dla optymalnej koncentryczności. Bardzo dobra stabilność krawędzi i doskonała trwałość. Wydajne frezy-piłniki z węglika z uzębieniem krzyżowym (łamacz wiórów). Uzębienie krzyżowe pozwala na wytwarzanie większej ilości wiórów niż uzębienie pojedyncze. Jest to szczególnie korzystne w przypadku materiałów trudnych do obróbki. Zastosowania: do oczyszczania spoin, usuwania zadziorów, fazowania lub wygładzania powierzchni w stalach miękkich i twardych, stalach stopowych, stalach nierdzewnych, mosiądzu, brązie, miedzi, materiałach kompozytowych, włóknie szklanym.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica ogona | 6 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 58 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 52,65 Netto
/ Sztuka
zł 64,76 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
