Pilnik do frezowania obrotowego GISS Cutline 847261
Frez z węglika
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
GISS Cutline:847261
Rubix:2087518
EAN:3660338086199


Informacje techniczne
| Średnica ogona | 6 mm |
|---|---|
| Kształt głowy | drzewko z kulistym zakończeniem |
| Całkowita długość | 70 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Frez trzpieniowy kształt F łuk półkolisty 12,7x25-6mm 847261
Frez z węglika obrabiany CNC o zaawansowanej geometrii skrawania
CARBIDE BUR F 12,7x25-6 BALL NOSED TREE-DOUBLE
Szybkie usuwanie materiału z szerokiego zakresu materiałów: mosiądz, brąz, miedź, nikiel, stal, żeliwo, stal nierdzewna, tytan
Szybkie usuwanie materiału z szerokiego zakresu materiałów: mosiądz, brąz, miedź, nikiel, stal, żeliwo, stal nierdzewna, tytan
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica ogona | 6 mm |
|---|---|
| Kształt głowy | drzewko z kulistym zakończeniem |
| Całkowita długość | 70 mm |
| Średnica głowicy | 12.7 mm |
| Zakres | uniwersalny |
| Dugść calkowita | 25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 164,58 Netto
/ Sztuka
zł 202,43 Brutto
- Dostępny