Pilnik do frezowania obrotowego Pferd Tools WRC 0616/6 MICRO
Frezy trzpieniowe HM WRC 0616/6 MICRO
Zobacz informacje techniczneReferencje
Pferd Tools:WRC 0616/6 MICRO
Rubix:482807
Producent:21105076
EAN:4007220869017





Informacje techniczne
| Średnica ogona | 6 mm |
|---|---|
| Kształt głowy | cylindryczny z zaokrąglonym końcem wrc |
| Całkowita długość | 0 mm |
Szczegóły produktu : Trzpień frezarski kulisto-walcowy WRC 0616/6 MZ 21105076
Freza trzpieniowa cylindryczna z zaokrąglonym końcem zgodna z DIN 8032 z uzębieniem zgodnie z DIN 8033. Połączenie geometrii cylindrycznej i sferycznej. Gratowanie
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica ogona | 6 mm |
|---|---|
| Kształt głowy | cylindryczny z zaokrąglonym końcem wrc |
| Całkowita długość | 0 mm |
| Średnica głowicy | 6 mm |
| Zakres | obróbka wykańczająca |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 108,18 Netto
/ Sztuka
zł 133,06 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie