Noż monoblokowy GISS Cutline 893168
FREZ WALCOWO-CZOŁOWY Z WĘGLIKA SPIEKANEGO O ZMIENNEJ POWIERZCHNI ŚRUBOWEJ WELDON
Zobacz informacje techniczneReferencje
GISS Cutline:893168
Rubix:2251359
EAN:3660338456657


Informacje techniczne
| Średnica | 6 mm |
|---|---|
| Rodzaj ogona | cylindryczny |
| Średnica ogona | 6 mm |
Szczegóły produktu : FREZ VARI CUT PEŁNOWĘGL.Z4 CHWYT WELDON. 39/42 FI.6 893168
Monolityczny frez walcowo-czołowy z węglika spiekanego – 4 rowki
Zmienna linia śrubowa 39/42° dla wydajnej obróbki zgrubnej i wstępnej
Chwyt Weldon DIN 6535HB – skrawanie środkowe
Powłoka CUPP – powłoka PVD na bazie ALCrN do uniwersalnego frezowania – Wysoka odporność na zużycie, wytrzymałość na rozciąganie i chropowatość na potrzeby zastosowań obejmujących wiele materiałów
Zmienna linia śrubowa zwiększająca wielowartościowość i wydajność – Małe wibracje, przekładające się na wzrost trwałości narzędzia i aspekt wykańczający – Wysokie parametry skrawania, możliwe do uzyskania w obróbce zgrubnej
Wysoka zgodność ze stalą, stalą nierdzewną i żeliwem
Możliwość stosowania w przypadku materiałów nieżelaznych, nadstopów i materiałów twardych
Zmienna linia śrubowa 39/42° dla wydajnej obróbki zgrubnej i wstępnej
Chwyt Weldon DIN 6535HB – skrawanie środkowe
Powłoka CUPP – powłoka PVD na bazie ALCrN do uniwersalnego frezowania – Wysoka odporność na zużycie, wytrzymałość na rozciąganie i chropowatość na potrzeby zastosowań obejmujących wiele materiałów
Zmienna linia śrubowa zwiększająca wielowartościowość i wydajność – Małe wibracje, przekładające się na wzrost trwałości narzędzia i aspekt wykańczający – Wysokie parametry skrawania, możliwe do uzyskania w obróbce zgrubnej
Wysoka zgodność ze stalą, stalą nierdzewną i żeliwem
Możliwość stosowania w przypadku materiałów nieżelaznych, nadstopów i materiałów twardych
Mocne strony
Swobodna, szlifowana szyjka zapewniająca dużą długość użytkową
Zastosowania
Chłodziwo jest zdecydowanie zalecane, aby ułatwić odprowadzanie wiórów, zmniejszyć nagrzewanie się narzędzia i wydłużyć okres eksploatacji
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica | 6 mm |
|---|---|
| Rodzaj ogona | cylindryczny |
| Średnica ogona | 6 mm |
| Liczba zębów | 4 |
| Długość cięcia | 13 mm |
| Całkowita długość | 57 mm |
| Cięcie środkowe | tak |
| Materiał skrawający | karbid |
| Powłoka | cupp – różne materiały |
| Typ | o zmiennej powierzchni śrubowej |
| Kąt spirali | 39 ° |
| Materiał obróbkowy | stal/stal nierdzewna/ żeliwo/materiały nieżelazne/twarde |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 62,19 Netto
/ Sztuka
zł 76,49 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie