Noż monoblokowy Dormer S813HB20.0

Frez do rowków wpustowych S813HA

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Dormer:S813HB20.0
Rubix:442369
EAN:7320760642498
Slot Drill 20.00 mm DIN 6527L

Informacje techniczne

Średnica20 mm
Rodzaj ogonahb
Średnica ogona20 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Frez palcowy 20.0mm S813HB20.0


Frezy do rowków wpustowych z węglików spiekanych (VHM) z wałkiem typu HA zgodnym z normą DIN 6535, z 3 ostrzami o kącie 30° i powłoką ALNOVA, przeznaczone do stali o wytrzymałości poniżej 1620 N/mm². Stali nierdzewnej. Żeliwa. Niklu i stopów niklu. Stopów miedzi i mosiądzu. Aluminium i stopów aluminium-magnezu, materiałów syntetycznych oraz ceramiki metalicznej o twardości poniżej 550 HB.

Zastosowania

• Obróbka stali miękkiej (<120 HB <400 N/mm²)
• Stal konstrukcyjna, stal nawęglana (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa hartowana i odpuszczana (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Obróbka stali nierdzewnej (<250 HB <850 N/mm²)
• Żeliwo płatkowe (<150 HB >500 N/mm ²)
• Żeliwo płytkowe (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Żeliwo sferoidalne/żeliwo ciągliwe (<200 HB <700 N/mm²)
• Żeliwo sferoidalne/żeliwo ciągliwe (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Brąz Béta-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Brąz o podwyższonej wytrzymałości (<470 HB <1500 N/mm²)
• Stop aluminium z 0,5% krzemu (<150 HB <500 N/mm²)
• Stop aluminium z dodatkiem krzemu > 0,5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Stop aluminium z dodatkiem krzemu >10% wzmocniony włóknami Stop aluminium Stopy magnezu (<120 HB <400 N/mm²)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica20 mm
Rodzaj ogonahb
Średnica ogona20 mm
Liczba zębów3
Długość cięcia32 mm
Całkowita długość104 mm
Materiał skrawającykarbid
Kąt spirali28 °
Kąt cięcia30 °
  • Termin dostawy na zapytanie