Noż monoblokowy GISS Cutline 893187

FREZ WALCOWO-CZOŁOWY Z WĘGLIKA SPIEKANEGO O ZMIENNEJ POWIERZCHNI ŚRUBOWEJ, PROMIENIU I WIERZCHOŁKU

Zobacz informacje techniczne

Referencje

GISS Cutline:893187
Rubix:2251377
EAN:3660338456831
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Średnica12 mm
Rodzaj ogonacylindryczny
Średnica ogona12 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : FREZ VARI CUT CZOŁ.-WALC.PEŁNOW. Z4 PROMIEŃ R2,0 FI12 893187


Monolityczny frez walcowo-czołowy z węglika spiekanego – 4 rowki
Zmienna linia śrubowa 39/42° dla wydajnej obróbki zgrubnej i wstępnej – promieniowo-wierzchołkowej
Chwyt prosty DIN 6535HA – skrawanie środkowe
Powłoka CUPP – powłoka PVD na bazie ALCrN do uniwersalnego frezowania – Wysoka odporność na zużycie, wytrzymałość na rozciąganie i chropowatość na potrzeby zastosowań obejmujących wiele materiałów

Zmienna linia śrubowa zwiększająca wielowartościowość i wydajność – Małe wibracje, przekładające się na wzrost trwałości narzędzia i aspekt wykańczający – Wysokie parametry skrawania, możliwe do uzyskania w obróbce zgrubnej
Wysoka zgodność ze stalą, stalą nierdzewną i żeliwem
Możliwość stosowania w przypadku materiałów nieżelaznych, nadstopów i materiałów twardych

Mocne strony

Swobodna, szlifowana szyjka zapewniająca dużą długość użytkową

Zastosowania

Chłodziwo jest zdecydowanie zalecane, aby ułatwić odprowadzanie wiórów, zmniejszyć nagrzewanie się narzędzia i wydłużyć okres eksploatacji
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica12 mm
Rodzaj ogonacylindryczny
Średnica ogona12 mm
Liczba zębów4
Długość cięcia26 mm
Całkowita długość83 mm
Cięcie środkowetak
Materiał skrawającykarbid
Powłokacupp – różne materiały
Typo zmiennej powierzchni śrubowej, promieniowo-wierzchołkowy
Kąt spirali39 °
Materiał obróbkowystal/stal nierdzewna/ żeliwo/materiały nieżelazne/twarde
231,5 Netto
/ Sztuka
284,74 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie