Noż monoblokowy GISS Cutline 893177
FREZ WALCOWO-CZOŁOWY Z WĘGLIKA SPIEKANEGO O ZMIENNEJ POWIERZCHNI ŚRUBOWEJ, PROMIENIU I WIERZCHOŁKU
Zobacz informacje techniczneReferencje
GISS Cutline:893177
Rubix:2251367
EAN:3660338456732


Informacje techniczne
| Średnica | 6 mm |
|---|---|
| Rodzaj ogona | cylindryczny |
| Średnica ogona | 6 mm |
Szczegóły produktu : FREZ VARI CUT CZOŁ.-WALC.PEŁNOW. Z4 PROMIEŃ R0,5 FI6 893177
Monolityczny frez walcowo-czołowy z węglika spiekanego – 4 rowki
Zmienna linia śrubowa 39/42° dla wydajnej obróbki zgrubnej i wstępnej – promieniowo-wierzchołkowej
Chwyt prosty DIN 6535HA – skrawanie środkowe
Powłoka CUPP – powłoka PVD na bazie ALCrN do uniwersalnego frezowania – Wysoka odporność na zużycie, wytrzymałość na rozciąganie i chropowatość na potrzeby zastosowań obejmujących wiele materiałów
Zmienna linia śrubowa zwiększająca wielowartościowość i wydajność – Małe wibracje, przekładające się na wzrost trwałości narzędzia i aspekt wykańczający – Wysokie parametry skrawania, możliwe do uzyskania w obróbce zgrubnej
Wysoka zgodność ze stalą, stalą nierdzewną i żeliwem
Możliwość stosowania w przypadku materiałów nieżelaznych, nadstopów i materiałów twardych
Zmienna linia śrubowa 39/42° dla wydajnej obróbki zgrubnej i wstępnej – promieniowo-wierzchołkowej
Chwyt prosty DIN 6535HA – skrawanie środkowe
Powłoka CUPP – powłoka PVD na bazie ALCrN do uniwersalnego frezowania – Wysoka odporność na zużycie, wytrzymałość na rozciąganie i chropowatość na potrzeby zastosowań obejmujących wiele materiałów
Zmienna linia śrubowa zwiększająca wielowartościowość i wydajność – Małe wibracje, przekładające się na wzrost trwałości narzędzia i aspekt wykańczający – Wysokie parametry skrawania, możliwe do uzyskania w obróbce zgrubnej
Wysoka zgodność ze stalą, stalą nierdzewną i żeliwem
Możliwość stosowania w przypadku materiałów nieżelaznych, nadstopów i materiałów twardych
Mocne strony
Swobodna, szlifowana szyjka zapewniająca dużą długość użytkową
Zastosowania
Chłodziwo jest zdecydowanie zalecane, aby ułatwić odprowadzanie wiórów, zmniejszyć nagrzewanie się narzędzia i wydłużyć okres eksploatacji
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica | 6 mm |
|---|---|
| Rodzaj ogona | cylindryczny |
| Średnica ogona | 6 mm |
| Liczba zębów | 4 |
| Długość cięcia | 13 mm |
| Całkowita długość | 57 mm |
| Cięcie środkowe | tak |
| Materiał skrawający | karbid |
| Powłoka | cupp – różne materiały |
| Typ | o zmiennej powierzchni śrubowej, promieniowo-wierzchołkowy |
| Kąt spirali | 39 ° |
| Materiał obróbkowy | stal/stal nierdzewna/ żeliwo/materiały nieżelazne/twarde |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 90,96 Netto
/ Sztuka
zł 111,88 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie