Noż monoblokowy Fortis Tools 23380250, 9190990250

Frez miniaturowy, pełnowęglikowy

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Fortis Tools:23380250, 9190990250
Rubix:3047733
Producent:4317784742474
EAN:4317784742474
brand logo

Szczegóły produktu : Frez miniaturowy ,pełnowęglikowy,AlTiN+, chwyt HB 2,50mm


Frez miniaturowy, pełnowęglikowy
Wykonanie: z ostrzem centralnym, nadaje się do wiercenia, według normy zakładowej.
Wykonanie: ultradrobnoziarnisty węglik spiekany, typ N, według normy zakładowej, ostrza centralne.
Prędkość skrawania ok. 50 % wyższa niż w przypadku narzędzi niepowlekanych. Możliwa obróbka na sucho.
Mini milling cutter SC AlTiN+ Shank HB 2.50mm

Zastosowania

do frezowania rowków klinowych i rowków wpustowych oraz do obróbki uniwersalnej.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
107,11 Netto
/ Sztuka
131,75 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie