Pilnik do frezowania obrotowego Pferd Tools WRC 0313/3 Z3 PLUS
Pogłębiacz na trzonie HM WRC 0313/3 Z3 PLUS
Zobacz informacje techniczneReferencje
Pferd Tools:WRC 0313/3 Z3 PLUS
Rubix:482802
Producent:21205183
EAN:4007220049662




Informacje techniczne
| Średnica ogona | 3 mm |
|---|---|
| Kształt głowy | walcowy z zaokrąglonym czubkiem wrc |
| Całkowita długość | 0 mm |
Szczegóły produktu : Trzpień frezarski kulisto-walcowy WRC 0313/3 Z3P
Pogłębiacz na trzonie walcowym z zaokrąglonym czubkiem, zgodny z DIN 8032, z zębami zgodnymi z DIN 8033. Połączenie kształtów walcowego i kulistego. Usuwanie zadziorów.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica ogona | 3 mm |
|---|---|
| Kształt głowy | walcowy z zaokrąglonym czubkiem wrc |
| Całkowita długość | 0 mm |
| Średnica głowicy | 3 mm |
| Zakres | uniwersalny |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 51,8 Netto
/ Sztuka
zł 63,71 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie