Noż monoblokowy GISS Cutline 893443

FREZ WALCOWO-CZOŁOWY Z WĘGLIKA SPIEKANEGO DO ALUMINIUM, Z 3 ROWKAMI, PROMIENIEM I WIERZCHOŁKIEM

Zobacz informacje techniczne

Referencje

GISS Cutline:893443
Rubix:2251611
EAN:3660338459177
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Średnica10 mm
Rodzaj ogonacylindryczny
Średnica ogona10 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : FREZ PEŁNOWĘGL.DO ALUM.Z3 PROMIEŃ R2,0 FI10 893443


Monolityczny frez walcowo-czołowy z węglika spiekanego, promieniowo-wierzchołkowy – do aluminium i materiałów nieżelaznych – 3 rowki – kąt pochylenia linii śrubowej 35°
Chwyt prosty DIN 6535HA – skrawanie środkowe
Wysoka wydajność skrawania i świetny aspekt wykańczający
Wysoka dodatnia krawędź skrawająca zapewniająca płynne skrawanie i doskonały aspekt wykańczający
Polerowana krawędź skrawająca i specjalna konstrukcja zapobiegająca przywieraniu materiału i ułatwiająca odprowadzanie wiórów
W przypadku zastosowań obejmujących kompletne dłutowanie wymagane jest stosowanie chłodziwa!

Mocne strony

Kąt pochylenia linii śrubowej 35° zapewnia wyższą wydajność, trwałość i lepsze parametry skrawania

Zastosowania

Chłodziwo jest zdecydowanie zalecane, aby ułatwić odprowadzanie wiórów, zmniejszyć nagrzewanie się narzędzia i wydłużyć okres eksploatacji
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica10 mm
Rodzaj ogonacylindryczny
Średnica ogona10 mm
Liczba zębów3
Długość cięcia25 mm
Całkowita długość75 mm
Cięcie środkowetak
Materiał skrawającykarbid
Powłokaniepowlekane
Typaluminiowy, promieniowo-wierzchołkowy
Kąt spirali35 °
Materiał obróbkowymateriały nieżelazne/aluminium
199,46 Netto
/ Sztuka
245,34 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie