Uszczelnienia tłoków Freudenberg Sealing Technologies 371445
Forseal
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:371445
Rubix:853413
Producent:FOA 65 X 55,60 X 6,60 PTFE F56110


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 65 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 55.6 mm |
| Wysokość | 6.6 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 65X55.6X6.6 FOA PTFE/F56110 P-ń uszczel.
FORSEAL FOA z PTFE jest jednostronnie działającym uszczelnieniem w formie pierścienia rowkowego, wyposażonym w metalową sprężynę dociskową. Charakteryzuje się niskimi wartościami tarcia statycznego i dynamicznego.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 22 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 65 mm |
| Średnica wewn. | 55.6 mm |
| Wysokość | 6.6 mm |
| Materiał | ptfe f56110 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie