Smary Rocol FOODLUBE HI-TORQUE 220 ( with SUPS ) 20L

Foodlube® hi-torque 220

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Rocol:FOODLUBE HI-TORQUE 220 ( with SUPS ) 20L
Rubix:573788
Producent:15525
EAN:5024747155255
brand logo

Informacje techniczne

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : FOODLUBE HI-TORQUE 220(with SUPS)GEAR FLUID NSF 20L


Przekładniowy olej spożywczy z systemem ochrony podczas uruchamiania
FOODLUBE Hi-Torque to gama w pełni syntetycznych olejów przekładniowych klasy spożywczej, które minimalizują zużycie, ograniczając tym samym ryzyko awarii i znacząco wydłużając żywotność przekładni. FOODLUBE Hi-Torque wykazał zdolność wydłużania okresów wymiany oleju nawet do 4 lat. FOODLUBE Hi-Torque zawiera system ochrony przy rozruchu ROCOL Start Up Protection System (SUPS), unikalny pakiet dodatków, który zapewnia smarowanie zębów przekładni podczas rozruchu, nawet po długotrwałym postoju. W przeciwieństwie do tradycyjnych olejów przekładniowych, w przypadku których zęby przekładni pozostają niechronione do momentu, aż odpowiednia ilość oleju dotrze do ich powierzchni, technologia SUPS pozostawia zęby przekładni pokryte olejem po wyłączeniu. Podczas rozruchu olej natychmiast wspina się po przekładniach, zapewniając maksymalną ochronę.

Technologia SUPS chroni również przed mikropittingiem, który jest jedną z najczęstszych form uszkodzenia zębów przekładni. FOODLUBE Hi-Torque w pełni spełnia normy przemysłu spożywczego, posiada rejestrację NSF H1, certyfikację ISO 21469 oraz aprobatę Halal. Dostępny w lepkościach 150, 220, 320 i 460 cSt, aby chronić wszystkie zastosowania przekładniowe w przemyśle spożywczym.

Mocne strony

Wydłuża okres wymiany oleju nawet do 4 lat.
Zmniejsza zużycie, znacząco wydłużając żywotność przekładni.
Unikalna technologia SUPS* chroni zęby przekładni podczas rozruchu.
Dostępny w gamie lepkości, aby objąć wszystkie zastosowania.
Zarejestrowany NSF H1 i certyfikowany ISO 21469, co zapewnia pełną zgodność audytową.

Zastosowania

FOODLUBE Hi-Torque to gama w pełni syntetycznych olejów przekładniowych klasy spożywczej, które minimalizują zużycie, ograniczając tym samym ryzyko awarii i znacząco wydłużając żywotność przekładni. FOODLUBE Hi-Torque wykazał zdolność wydłużania okresów wymiany oleju nawet do 4 lat.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Pojemność20000 ml
Opakowaniejerrican
Ilość w opakowaniupuszka
Min. temperatura-20 °C
Maksymalna temperatura150 °C
3731,13 Netto
/ Sztuka
4589,29 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie