pl
Zaloguj się lub zarejestruj
Nasze produkty
Usługi
Wyszukiwarka łożysk
Wyprzedaże
Wiedza
Kontakt
Obróbka skrawaniem
(13 832)
Mechaniczne przeniesienie napędu
(139 255)
Technologia przepływu i cieczy
(81 884)
Narzędzia i metrologia
(37 525)
Ochrona - Bezpieczeństwo - Higiena
(6845)
Sprzęt/Wyposażenie
(1823)
Instalacja i montaż
(5204)
Konserwacja i naprawa
(1582)
Spawanie
(125)
Wyprzedaże
Smary i akcesoria
(783)
Farby i akcesoria
(139)
Szczotki
(177)
Czyszczenie
(2)
Konserwacje różne
(201)
Elektryka, elektronika i oświetlenie
(280)
Zobacz Konserwacja i naprawa
Smarowanie mechanizmów
(159)
Smary i akcesoria
(603)
Czyszczenie i ochrona
(21)
Zobacz Smary i akcesoria
Kategorie Rubix
Konserwacja i naprawa
Smary i akcesoria
Smary i akcesoria
Smary, oleje penetrujące
Smary
Olej penetrujący Penetrating Oil + MoS2 400ml 20117-AA
Smary CRC FPS PEN OIL
Olej penetrujący penetrating oil
Zobacz informacje techniczne
Referencje
CRC:
FPS PEN OIL
Rubix:
565243
Producent:
20117-AA
EAN:
5412386001413
Szczegóły produktu : Olej penetrujący Penetrating Oil + MoS2 400ml 20117-AA
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
Zgłoś błąd danych produktu
Termin dostawy na zapytanie
Dodaj do koszyka
Nie zapomnij zalogować się, aby złożyć zamówienie, skorzystać ze swoich dedykowanych warunków cenowych i większego zakresu asortymentu
Zobacz nasze produkty z innych kategorii, które mogą Cię zainteresować
Olej przeciwrdzewny Performance ANTI-RUST S 400ml
Olej do cięcia i wiercenia CUT ADE 500ml
Olej CHAINTOP MT 100 20l
Zamrażacz ROST FLASH 500ml 10864-AB
Olej KLUBEROIL 4UH1-1500N 400ML
Smar Dry Lube 500ml 30520-AB
Olej FOODMAX GEAR 150 20l
Chain & Drive Spray 300ml
Olej Aircomp 46 20l
Olej FOODMAX GEAR PAO 460 20l
Olej serwisowy 5-56 500ml 32354-AA
Olej KLUBEROIL 4UH1-460N 1l
Foodmax Gear 100 20l
Olej z dod. MoS2 8191 400g
Olej CHAINTOP MT 220 20l