Referencje
SMC:AFM20-F02-A
Rubix:623898
Producent:AFM20-F02-A
EAN:3618035590259

Informacje techniczne
| Średnica gwintowania (cal) | g1/4 bspp '' |
|---|---|
| Dokładność filtrowania | 3 µm |
Szczegóły produktu : Filtr dokładny AFM20-F02-A
Seria filtrów powietrza AFM-A jest czystym i ekonomicznym rozwiązaniem dla potrzeb filtracji powietrza. Modułowa konstrukcja serii AR może być połączona z innymi centralami wentylacyjnymi SMC. Seria ta jest dostępna w trzech różnych rozmiarach i z szeroką gamą akcesoriów.
•New Style modular air filter Prevents contamination Lighter weight than old style modular AF Thickness reduction of resin case provides increased capacity
•(approx. 1.3 times more). Improved water separation efficiency extends the service life of
•filter elements Rc, NPT or G(PF) type threads
Made to Order 1: None
Size: 20
Thread: F (G)
Port Size: 02 (1/4)
Accessory: None
Bowl: Polycarbonate Bowl
Drain port/Exhaust mechanism/Flow direction: None
Pressure Unit: Name Plate and Pressure Gauge
Made to Order 2: None
•(approx. 1.3 times more).
•filter elements
Made to Order 1: None
Size: 20
Thread: F (G)
Port Size: 02 (1/4)
Accessory: None
Bowl: Polycarbonate Bowl
Drain port/Exhaust mechanism/Flow direction: None
Pressure Unit: Name Plate and Pressure Gauge
Made to Order 2: None
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 40x97x40 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 170 g |
| Średnica gwintowania (cal) | g1/4 bspp '' |
| Dokładność filtrowania | 3 µm |
| Przepływ objętościowy | 200 l/min |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 10 bar |
| Min. temperatura | -5 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 176,74 Netto
/ Sztuka
zł 217,39 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie