Filtr sprężonego powietrza IMI Norgren F64B-2GN-AR0
Filtr koalescencyjny i filtr do usuwania oparów oleju Olympian
Zobacz informacje techniczneReferencje
IMI Norgren:F64B-2GN-AR0
Rubix:457974
Producent:F64B-2GN-AR0


Informacje techniczne
| Średnica gwintowania (cal) | 1/4 '' |
|---|---|
| Dokładność filtrowania | 0.01 µm |
Szczegóły produktu : Filtr F64B-2GN-AR0
Filtr koalescencyjny i filtr do usuwania oparów oleju Olympian
Rozmiar portu: 1/4”
Kształt gwintu: ISO G
Spust: Automatyczny
Rozmiar portu: 1/4”
Kształt gwintu: ISO G
Spust: Automatyczny
HIGH-PERFORMANCE COMPRESSED-AIR FILTER G1/4
Mocne strony
Ultra dokładne filtry koalescencyjne z wkładem filtracyjnym z aktywnego węgla
Wkład filtracyjny z aktywnego węgla ma zdolność usuwania węglowodorów i zapachów
Wkład filtracyjny z aktywnego węgla ma zdolność usuwania węglowodorów i zapachów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica gwintowania (cal) | 1/4 '' |
|---|---|
| Dokładność filtrowania | 0.01 µm |
| Typ | automatisch |
| Przepływ objętościowy | 990 l/min |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 17 bar |
| Maksymalna temperatura | 65 °C |
| Połączenie | iso g/ptf |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1738,29 Netto
/ Sztuka
zł 2138,1 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie