Referencje
Festo:MS4-LFP-C
Rubix:866932
Producent:534501
EAN:4052568048969

Informacje techniczne
| Średnica gwintowania (cal) | 1/4 '' |
|---|---|
| Dokładność filtrowania | 5 µm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wkładka filtrująca MS4-LFP-C 534501
Wkład filtra MS4-LFP-C do serii MS. Drobność filtracji 5 µm. Rozmiar=4, Seria=MS, Drobność filtracji=5 µm, Klasa odporności na korozję KBK=2, Informacja o materiale filtra=PE
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 30x40x30 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 12,2 g |
| Średnica gwintowania (cal) | 1/4 '' |
| Dokładność filtrowania | 5 µm |
| Typ | ms4-lfp-c |
| Materiał | polietylen (pe) |
| Przepływ objętościowy | 1800 l/min |
| Min. ciśnienie robocze | 0 bar |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 20 bar |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
| Połączenie | g1/4 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 17,05 Netto
/ Sztuka
zł 20,97 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie