Filtr sprężonego powietrza Festo MS12-LFM-G-BUV

Filtr

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:MS12-LFM-G-BUV
Rubix:2922737
Producent:537153
EAN:4052568172282
MS12-LFM-G-BUV Fine filter

Informacje techniczne

Dokładność filtrowania1 µm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Filtr dokładny MS12-LFM-G-BUV


Filtr dokładny MS12-LFM-G-BUV Filtr 1 µm, zbiornik metalowy, w pełni automatyczny odwadniacz kondensatu, kierunek przepływu od lewej do prawej. Seria=MS, Rozmiar=12, Konstrukcja=Filtr włókninowy, Dokładność filtra=1 µm, Odwadniacz kondensatu=(* automatyczny, * ręczny monostabilny)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna8100 g
Dokładność filtrowania1 µm
Typfijnfilter 1 µm
Przepływ objętościowy50000 l/min
Min. ciśnienie robocze2 bar
Maksymalne ciśnienie serwisowe12 bar
Min. temperatura5 °C
Maksymalna temperatura60 °C
Połączenieg1 ... g2
3592,19 Netto
/ Sztuka
4418,39 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie