Filtr sprężonego powietrza Festo LFMB-D-MINI-DA
Filtr dokładny
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:LFMB-D-MINI-DA
Rubix:2922791
Producent:532811
EAN:4052568086299

Informacje techniczne
| Średnica gwintowania (cal) | 1/8 '' |
|---|---|
| Dokładność filtrowania | 1 µm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Filtr dokładny LFMB-D-MINI-DA
Filtr drobny LFMB-D-MINI-DA bez płytek gwintowanych z prętem gwintowanym FRB. Wkład filtracyjny 1 µm, z metalową osłoną zbiornika, wskaźnik ciśnienia różnicowego, ręczny odwadniacz kondensatu. Seria=D, Rozmiar=Mini, Konstrukcja=Filtr włóknisty, Dokładność filtra=1 µm, Odwadniacz kondensatu=ręczny obrotowy
obecność SVHC >0,1% - Substancja : Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) i jej sole
CAS : -
CAS : -
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 356,2 g |
|---|---|
| Średnica gwintowania (cal) | 1/8 '' |
| Dokładność filtrowania | 1 µm |
| Typ | fijnfilter lfmb-d-mini-da 532811 |
| Materiał | obudowa: cynk odlewany ciśnieniowo ; zbiornik: pc (poliwęglan) ; element filtrujący: siatki z krzemianu boru |
| Przepływ objętościowy | 675 l/min |
| Min. ciśnienie robocze | 1 bar |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 16 bar |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
| Połączenie | sub-base |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 681,75 Netto
/ Sztuka
zł 838,55 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie