Uszczelniacze Teroson MS 9220 BK CR 310ML

Elastomerowy MS

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Teroson:MS 9220 BK CR 310ML
Rubix:212409
Producent:2486102
EAN:4058093022641
TEROSON MS 9220 BK CR310ML EGFD

Informacje techniczne

Pojemność310 ml
Kolorczarny
Typhybrydowy polimer ms
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 9220 Terostat 310ml Czarny


TEROSON MS 9220 to bezrozpuszczalnikowy i bezizocyjanianowy polimer modyfikowany silanem o wyjątkowych właściwościach wiążących i uszczelniających, przeznaczony do klejenia różnych podłoży, takich jak stal nierdzewna, aluminium i inne metale, tworzywa sztuczne, drewno oraz powierzchnie malowane. Czas tworzenia naskórka wynosi 15 min. Do aplikacji należy używać dowolnego profesjonalnego narzędzia dozującego z tłokiem; np. TEROSON STAKU HAND GUN; najlepsze rezultaty aplikacji uzyskuje się przy użyciu TEROSON POWERLINE II AIR PRESSURE GUN lub TEROSON MULTIPRESS TELESCOPIC AIR PRESSURE GUN. Zalecane jest przygotowanie powierzchni za pomocą TEROSON VR 20.

Mocne strony


Elastyczny produkt do klejenia o wyjątkowych właściwościach uszczelniających
Wysoka początkowa przyczepność pozycjonująca
Wysoka odporność na starzenie, warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
Odporność na wodę morską
Możliwość spawania punktowego przed utwardzeniem
Bez izocyjanianów
Bezrozpuszczalnikowy

Zastosowania

Naprawa nadwozi – klejenie: do wszystkich obszarów, w których wymagane jest klejenie i uszczelnianie. Polimer modyfikowany silanem, czas tworzenia naskórka: 15 min.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Pojemność310 ml
Kolorczarny
Typhybrydowy polimer ms
Okres przydatności12 miesięcy
Min. temperatura-50 °C
Maksymalna temperatura100 °C
  • Termin dostawy na zapytanie