Smary Schaeffler ARCANOL-TEMP120-1KG

FAG ARCANOL

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Schaeffler:ARCANOL-TEMP120-1KG
Rubix:571120
Producent:0386522000000
EAN:4026677845191
brand logo

Informacje techniczne

Opakowaniepuszka 1 kg
Klasa NLGI2
Lepkość przy 40°C400 mm²/s
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Smar ARCANOL-TEMP120-1KG


Wybór odpowiedniego smaru ma znaczący wpływ na działanie oraz żywotność łożyska tocznego lub jednostki liniowej.
Smar do łożysk tocznych marki Arcanol od dziesięcioleci gwarantuje najwyższą wydajność.
Produkty te podzielone są na cztery grupy:

Smary uniwersalne – smary o szerokim zakresie zastosowań
Smary do dużych obciążeń – smary spełniające szczególnie wysokie wymagania w zakresie nośności
Smary wysokotemperaturowe – smary przeznaczone do pracy w wysokich temperaturach roboczych
Smary specjalne – smary dobierane indywidualnie do konkretnego zastosowania

Smar do łożysk tocznych ARCANOL FAG

Mocne strony

- Uniwersalne zastosowanie
- Umiarkowane do wysokiego obciążenia
- Niskie temperatury rozruchu
- Możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatur
- Wysokie temperatury

Zastosowania

- Piece przemysłowe i systemy grzewcze do 120 °C
- Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
- Technika napędowa i silniki elektryczne
- Instalacje produkcyjne o podwyższonej temperaturze pracy

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1000 g
Opakowaniepuszka 1 kg
Klasa NLGI2
Lepkość przy 40°C400 mm²/s
Min. temperatura-30 °C
Maksymalna temperatura180 °C
Typsmar wysokotemperaturowy do łożysk tocznych
Składzagęszczacz poliurea, olej bazowy syntetyczny
zł 428,16 Netto
/ Sztuka
zł 526,64 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie