Akcesoria i części techniki próżniowej SMC ZH07DSA-06-06-06
Eżektor próżniowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:ZH07DSA-06-06-06
Rubix:2640308
Producent:ZH07DSA-06-06-06
EAN:3618036489712
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Generator podciśnienia ZH07DSA-06-06-06
Lekkie, gotowe do użycia generatory podciśnienia serii ZH i ZU łączą w sobie prostotę konstrukcji z wysoką wydajnością. Wystarczy podłączyć rurkę doprowadzającą powietrze do jednego końca, a podciśnienie jest gotowe na drugim końcu. Smukłe generatory ZU są wyjątkowo kompaktowe. Natychmiastowa reakcja ZH i ZU może być szybsza niż w przypadku centralnych systemów próżniowych. Ponadto generatory te są często mniejsze i lżejsze niż nieporęczne przewody podciśnienia stosowane w systemach centralnego odkurzania. Wbudowany tłumik wydechu ogranicza hałas generatora do minimum. Dostępne w czterech średnicach dysz i wielu rozmiarach portów.
Mocne strony
-Kompaktowy i lekki
Styl skrzynkowy (wbudowany tłumik) i styl z portem w korpusie
Połączenia jednodotykowe i wkręcane można łączyć
Korpus można zamontować i zabezpieczyć
Styl skrzynkowy (wbudowany tłumik) i styl z portem w korpusie
Połączenia jednodotykowe i wkręcane można łączyć
Korpus można zamontować i zabezpieczyć
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | eżektor próżniowy |
|---|
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 74,6 Netto
/ Sztuka
zł 91,76 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie