Akcesoria i części techniki próżniowej SMC ZK2A12K5RW-08
Seria Venturi ZH2
Zobacz informacje techniczneReferencje
SMC:ZK2A12K5RW-08
Rubix:1728022
EAN:3618035361897

Szczegóły produktu : Generator podciśnienia ZK2A12K5RW-08
Z przyjemnością prezentujemy naszą serię wyłączników próżniowych: serię ZK2. Jej wydajność ewakuacji oraz efektywność energetyczna zostały znacząco poprawione. Nasza nowa seria ZK2 z zespołem eżektora / pompy próżniowej zmniejsza zużycie powietrza / energii elektrycznej dzięki zastosowaniu cyfrowego wyłącznika ciśnieniowego oszczędzającego energię, który ogranicza zużycie powietrza nawet o 90%. Dwustopniowy eżektor dodatkowo zwiększa przepływ ssania i zmniejsza zużycie powietrza. Aby zapobiec spadaniu części, seria ZK2 posiada podwójny 2-portowy rozdzielacz zasilania / odpowietrzania. Jej inteligentna, zintegrowana konstrukcja sprawia, że produkt jest bardziej kompaktowy i lżejszy niż poprzednie modele oraz upraszcza instalację i konserwację. Seria ZK2 jest odpowiednia do różnych zastosowań, takich jak przenoszenie, transport oraz pakowanie / rozpakowywanie, i doskonale sprawdza się w małych przestrzeniach, gdy miejsce jest ograniczone.
Seria Venturi zk2
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 135 g |
|---|---|
| Typ | venturi zh2 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie