Etykieta sygnalizacyjna Brady 174602
Etykiety z metalizowanego winylu odporne na manipulację do drukarki
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Brady:174602
Rubix:1503667
Producent:174602



Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Etykiety plombowe BMP71 M71-31-362 146165
Metalizowane etykiety winylowe, wskazujące manipulację, z możliwością zadruku, do drukarki etykiet M710
Mocne strony
Metalizowany winyl (B-362) wskazujący manipulację to idealny materiał na tabliczki znamionowe i seryjne
Ze względu na delikatność materiału należy uważnie oddzielać go od podkładu
Zakres temperatur roboczych od -70 do 100°C (od -94 do 212°F)
Do zadrukowania tego materiału wymagana jest taśma barwiąca. Należy użyć artykułu o numerze części M7-R6000
Ze względu na delikatność materiału należy uważnie oddzielać go od podkładu
Zakres temperatur roboczych od -70 do 100°C (od -94 do 212°F)
Do zadrukowania tego materiału wymagana jest taśma barwiąca. Należy użyć artykułu o numerze części M7-R6000
Zastosowania
Doskonała odporność na paliwa i oleje
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 38.1 mm |
|---|---|
| Materiał | metalizowany winyl odporny na manipulowanie |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
