Etykieta sygnalizacyjna Brady 174318
Uniwersalne etykiety winylowe do drukarek
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Brady:174318
Rubix:2488661
Producent:174318
EAN:0888434601334



Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Etykieta M6C-1900-439
Etykiety z trwałego winylu (B-439) to etykiety do druku termotransferowego, które idealnie sprawdzają się w zastosowaniach, w których wymagane jest stosowanie różnych kolorów, np. na identyfikatorach wyrobów gotowych, tabliczkach znamionowych i oznaczeniach ogólnych.
Mocne strony
Do stosowania w warunkach ograniczonego narażenia na działanie rozpuszczalników
Folia do zastosowań wewnętrznych/zewnętrznych z klejem akrylowym wrażliwym na nacisk
Zakres temperatur roboczych od -70 do 40°C (od -94 do 104°F)
Do zadrukowania tego materiału wymagana jest taśma barwiąca. Należy użyć artykułu o numerze części M61-R6010 dla drukarek etykiet M610 / BMP61 / BradyPrinter M611 / M611 albo M7-R6000 dla drukarek etykiet M710/BMP71. Ta etykieta nie jest już zgodna z drukarkami z serii TLS
Folia do zastosowań wewnętrznych/zewnętrznych z klejem akrylowym wrażliwym na nacisk
Zakres temperatur roboczych od -70 do 40°C (od -94 do 104°F)
Do zadrukowania tego materiału wymagana jest taśma barwiąca. Należy użyć artykułu o numerze części M61-R6010 dla drukarek etykiet M610 / BMP61 / BradyPrinter M611 / M611 albo M7-R6000 dla drukarek etykiet M710/BMP71. Ta etykieta nie jest już zgodna z drukarkami z serii TLS
Zastosowania
Dostępne różne kolory jako opcja niestandardowa
Materiały Brady Authentic doskonale współpracują z drukarkami Brady, zapewniając lepszą komunikację między drukarką a materiałem, bezproblemową interakcję z aplikacją mobilną oraz wyższą wydajność i niezawodność
Materiały Brady Authentic doskonale współpracują z drukarkami Brady, zapewniając lepszą komunikację między drukarką a materiałem, bezproblemową interakcję z aplikacją mobilną oraz wyższą wydajność i niezawodność
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Długość | 15240 mm |
|---|---|
| Szerokość | 48.26 mm |
| Materiał | winylowa |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 463,97 Netto
/ Sztuka
zł 570,68 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie