Etykieta sygnalizacyjna Brady 13580

Etykiety odblaskowe do drukarki

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Brady:13580
Rubix:2606742
Producent:13580
brand logo

Informacje techniczne

Długość10060 mm
Szerokość101.6 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Taśma odblaskowa B-584 B85-100x10M-584-SV Srebrny 100.00 013580


Odblaskowe cechy tego materiału sprawiają, że idealnie nadaje się do odczytywania komunikatów w warunkach słabego oświetlenia (z latarką).

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Długość10060 mm
Szerokość101.6 mm
Materiałtaśma odblaskowa
1150,05 Netto
/ Sztuka
1414,56 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie